Boorschroef, platkop pias®
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 1
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 2
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 3
Boorschroef, platkop pias<SUP>®</SUP> - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Boorschroef, platkop pias®

Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A3K), AW-aandrijving

  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Overig standaard: CS
  • Koptype: FLKPF
  • Draadtype: ST
  • ROHS-conform: Ja

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 43-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Nominale diameter Lengte Kopdiameter Kophoogte Aantal VE
Prijs/VE
020629 13
2,9 mm 13 mm 5,3 mm 2,6 mm
1000 st
020635 13
3,5 mm 13 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020629 16
2,9 mm 16 mm 5,3 mm 2,6 mm
020635 19
3,5 mm 19 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 16
3,5 mm 16 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 95
3,5 mm 9,5 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020635 25
3,5 mm 25 mm 6,9 mm 2,75 mm
1000 st
020639 13
3,9 mm 13 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 16
3,9 mm 16 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 19
3,9 mm 19 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 25
3,9 mm 25 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020639 22
3,9 mm 22 mm 7,5 mm 3,1 mm
020639 32
3,9 mm 32 mm 7,5 mm 3,1 mm
1000 st
020642 16
4,2 mm 16 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 19
4,2 mm 19 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 22
4,2 mm 22 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 25
4,2 mm 25 mm 8 mm 3,45 mm
020648 19
4,8 mm 19 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 22
4,8 mm 22 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 25
4,8 mm 25 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 38
4,8 mm 38 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 32
4,8 mm 32 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 50
4,8 mm 50 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 45
4,8 mm 45 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020648 55
4,8 mm 55 mm 9,5 mm 3,85 mm
020655 16
5,5 mm 16 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 st
020648 60
4,8 mm 60 mm 9,5 mm 3,85 mm
500 st
020655 22
5,5 mm 22 mm 10,8 mm 3,95 mm
020655 19
5,5 mm 19 mm 10,8 mm 3,95 mm
500 st
020655 32
5,5 mm 32 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 38
5,5 mm 38 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 45
5,5 mm 45 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 50
5,5 mm 50 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020655 60
5,5 mm 60 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020629 19
2,9 mm 19 mm 5,3 mm 2,6 mm
020642 13
4,2 mm 13 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020642 32
4,2 mm 32 mm 8 mm 3,45 mm
1000 st
020648 16
4,8 mm 16 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020648 13
4,8 mm 13 mm 9,5 mm 3,85 mm
1000 st
020655 25
5,5 mm 25 mm 10,8 mm 3,95 mm
100 st
020639 38
3,9 mm 38 mm 7,5 mm 3,1 mm
100 st
020642 45
4,2 mm 45 mm 8 mm 3,45 mm
100 st
020642 38
4,2 mm 38 mm 8 mm 3,45 mm
100 st

Verpakkingseenheid

De verpakkingseenheid geeft het aantal artikelen aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.

Opbouw Würth-artikelnummer

Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informatie bij de weergave van prijs en afbeelding

Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 de prijs voor 300 stuks.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
Prijs voor 1 stuk
Prijs voor 100 stuks
Prijs voor 1000 stuks

Hoeveelheid

De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Würth Catalogus

Cataloguspagina  | 

Bladercatalogus

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/Documenten

 | 

Technische informatie

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 073 – 629 1911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap


Tijdbesparing en minder inspanning

Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Minimalisatie van schroefdraadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand


Inclusief: 1 bit

Opmerking

Contactdruk tijdens gebruik is ongeveer 100 N/inschroeven met diepteaanslag indien nodig.

Ø 4,2 en 4,8 mm:


Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.1-4


Europese Technische Goedkeuring ETA -10/0184

Verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".