Katoenen T-shirt Heavy Cotton

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Katoenen T-shirt Heavy Cotton

T-shirt met een mooie, comfortabele pasvorm. Veel meer dan alleen een T-shirt met een smaakvol en casual design.

  • Materiaal: 100% katoen
  • Basisgewicht van weefsel per m2: 180 g
  • Wasbaar op: 60º C

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Kleur Maat Materiaal Basisgewicht van weefsel per m2 Aantal VE
Prijs/VE
M446393000
Marineblauw S 100% katoen 180 g
1 st
M446392000
Antraciet S 100% katoen 180 g
1 st
M446393005
Marineblauw 3XL 100% katoen 180 g
1 st
M446392003
Antraciet XL 100% katoen 180 g
1 st
M446393001
Marineblauw M 100% katoen 180 g
1 st
M446393004
Marineblauw XXL 100% katoen 180 g
1 st
M446393002
Marineblauw L 100% katoen 180 g
1 st
M446393003
Marineblauw XL 100% katoen 180 g
1 st
M446392005
Antraciet 3XL 100% katoen 180 g
1 st
M446392001
Antraciet M 100% katoen 180 g
1 st
M446392002
Antraciet L 100% katoen 180 g
1 st
M446392004
Antraciet XXL 100% katoen 180 g
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
  • Duurzaam weefsel

  • Versterkte schouders bieden meer duurzaamheid

  • Bedrukt logo aan de binnenzijde

  • Wassen bij 60°C