Kistgreep Type D
Kistgreep Type D - 1
Kistgreep Type D - 2
Kistgreep Type D - 3
Kistgreep Type D - 4
Kistgreep Type D - 5
Kistgreep Type D - 6
Kistgreep Type D - 7

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kistgreep Type D

Om te schroeven op

  • Uitvoering: Om te schroeven op
  • Materiaal: Staal
  • Oppervlakte: Verzinkt
  • Lengte: 206 mm
  • Breedte: 20 mm
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
Art.-nr. Uitvoering Materiaal Oppervlakte Lengte Aantal VE
Prijs/VE
0688401948
Om te schroeven op Staal Verzinkt 206 mm
10 st
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
Opmerking

Voor bevestiging op houten oppervlakken kunnen bijvoorbeeld ASSY schroeven met verzonken kop met een diameter van 4,5 mm worden gebruikt.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend.Technische wijzigingen voorbehouden.