gereedschapswagens 8.8 CA
Verrijdbare werkbank CA 8.8
VERRIJDBARE-WERKBANK-8.8-CARGO-RAL3020
Art.-nr. 0962680221
EAN 4062856158195
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verrijdbare werkbank met beukenhouten werkblad (1.180 x 596 x 30 mm).
7 volledig uitschuifbare laden met kogellagers en kantelvergrendeling, draaglast 45 kg/lade.
Ladegrootte
5 stuks 670 x 463 x 69 mm
2 stuks 670 x 480 x 150 mm
Vergrendeling van het zijcompartiment.
Deur met handgreep en magnetisch slot.
Gelijksluitend.
2 legplaten (7-voudig instelbaar).
Stevig chassis - wielen met polypropyleen coating
2 zwenkwielen met rem D-125 mm
2 vaste wielen D-160 mm
Zijwanden met vierkantgaten voor het bevestigen van diverse accessoires.
Totale belasting - 500 kg.
Afvalbak en papierrolhouder inbegrepen bij levering.
Geschikte poetspapierrol: Art.nr. 0899 130 052
Datasheets(X)
Autowerkplaats, machinewerkplaats, uitdeuken
Breedte (B) | 1140 mm |
Hoogte (H) | 970 mm |
Aantal laden | 7 st |
Draagvermogen | 500 kg |
Materiaal | Staal/hout |
Kleur | Verkeersrood RAL 3020 |
PAPBIN-(F.WRLSHPTRLY-PIU/CA8.8)-L335MM