Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

blindklinknagels, platbolkop, assortiment

pias blindklinkn kop verz. alu/stl 631 stuks Sysko
ASS-BLKLNGLS+TANG-1000X-SYSKO

Art.-nr. 5964091500

EAN 4046777622492

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
blindklinknagels, platbolkop, assortiment

Art.-nr. 5964091500
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
631 stuks in systeemkoffer 4.4.1. Aluminium, AlMg 2,5 / staal verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), D 3,2 - -4,8 mm

Assortiment met 631 stuks


  • 1 x Zebra blindklinknageltang

  • 150 blindklinknagels 3,2 x 8 mm

  • 100 blindklinknagels 3,2 x 11 mm

  • 100 blindklinknagels 4,0 x 10 mm

  • 80 blindklinknagels 4,0 x 13 mm

  • 100 blindklinknagels 4,8 x 10 / 4,8 x 15 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

631 st

Materiaal huls

Aluminium, AlMg 2,5

Oppervlak huls

Blank

Materiaal opspandoorn

Staal

Oppervlak doorn

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Inclusief blindklinknagels, platbolkop, assortiment:
1 x
Blindklinknageltang

BLINDKLINKNAGELTANG-D2,4-4,0

Omschrijving:
2,4-4 mm
Voor het verwerken van blindklinknagels met een diameter van 2,4 mm, 3 mm en 4 mm van aluminium, koper, staal en roestvast staal en blindklinknagels met een diameter van 5 mm van aluminium
Hoeveelheid: 1 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-4,0-8/3,2X11

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
150 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-0,5-4,8/3,2X8

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 150 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-1,2-6,3/4X10

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
80 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-4,0-9,6/4X13

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 80 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-1,6-6,3/4,8X10

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
100 x
Blindklinknagel platkop

BLKNGL-PL-AL/ST-(-/A2K)-4,8-11,1/4,8X15

Omschrijving: Huls: AI-Mg aluminium 2.5. Trekpen: Staal galvanisch verzinkt , blauw gepassiveerd (A2K)
Hoeveelheid: 100 x
1 x
Systeemkoffer 4.4.1

SYSTEEMKOFFER 4.4.1

Omschrijving:
370 x 278 x 85 mm
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
Hoeveelheid: 1 x
4 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 1.1.1 ROOD

Omschrijving:
1.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 4 x
2 x
Systeembox

SYSTEEMKOFFER 2.1.1 ROOD

Omschrijving:
2.1.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 2 x
1 x
Systeembox

SYSTEEMBOX 2.4.1 ROOD

Omschrijving:
2.4.1
Een variabel in te delen vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. De systeemdozen zijn afzonderlijk met alle scheidingswanden te combineren.
Hoeveelheid: 1 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers
1 x
Scheidingselement systeemkoffer Voor individuele en flexibele indeling van de systeemkoffers

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-SLV-H54-W110

Omschrijving: Voor het aanpassen van de indeling van de systeemkoffers
Hoeveelheid: 1 x