Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

aircowell® 998 hygiënisch reinigingsgereedschap voor pollenfilterbox

Hygiën. reiniger pollenfilterbox 998 airco well

Art.-nr. 9501017400

EAN 4099618728600

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
aircowell® 998 hygiënisch reinigingsgereedschap voor pollenfilterbox

Art.-nr. 9501017400

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 24 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale hygiënische reiniger voor de pollenfilterbehuizing in combinatie met het schoonmaakhulpstuk
  • Geen allergene parfum of kleurstoffen

  • Eén enkele toepassing met de doek en het gereedschap zorgt voor hygiënische reiniging conform VDI-richtlijn 6032

  • Intensief reinigingseffect in de omgeving van het pollenfilter door optimale bedekking en toegankelijkheid, inclusief mechanische reiniging

  • Vertraagt de teruggroei van micro-organismen (bijv. schimmels, bacteriën)

  • Milieuvriendelijk en zacht
Opmerking

Raadpleeg service-informatie SI998!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Hygiënische reiniging van pollenfilterbox

  • Bij elke vervanging van het pollenfilter
Handleiding

Schuif de doek over het gereedschap en zet deze vast aan de haken met de gaten. Schud de bus goed, plaats deze in het hulpstuk en duw de bus naar binnen tot deze helemaal leeg is. Houd het gereedschap vast terwijl u de bus omlaag drukt.

Inhoud

50 ml

Gewicht inhoud

38,2 g

Chemische basis

Ethanol

Geur

Karakteristiek

Kleur

Kleurloos

Dichtheid

0,764 g/cm³

AOX-vrij

Ja

Biologisch afbreekbaar

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

Ja

Houdbaarheid vanaf productie

720 d

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Reinigingsgereedschap pollenfilterbox 19050

CLNTL-(F.POLLEN FILTER BOX)

Speciaal gereedschap voor het reinigen van de pollenfilterbox