Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zwenkwiel Met draaibare stelschroef en vastzetrem

Machinezwenkwiel m. draaib. stelschroef en vergr.
ZWENKWIEL-M REM-DR.STANG-35KG-D50

Art.-nr. 0683567536
EAN 4053479792354

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Naaf met glijlager

  • Materiaal: Slijtvast grijs rubber

  • Polyamide 6 kern met loopvlakbescherming

  • Beugel van verzinkt staal

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Roldiameter (D)

50 mm

Draagvermogen

35 kg

Hoogte (H)

66 mm

Rolbreedte (L)

18 mm

Boorgatdiepte (R)

24 mm

Minimaal temperatuurinzetbereik

-5 °C

Schroefdraadsoort x nominale diameter (C)

M8

Schroefdraadlengte (metrische draad) (F)

15 mm

Draaischijfdoorsnede (G)

35 mm

Maximaal temperatuurinzetbereik

40 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie