Zwaar uitgevoerd 3-in-1 industrieel zwenkwiel
Industrieel zwenkwiel, zwaar gebruik 3-in-1
Art.-nr. 0683568822
EAN 4061975638984
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kan worden gebruikt als zwenkwiel met onbeperkte mobiliteit of, met de richtingvergrendeling, als bokwiel dat op een recht pad wordt gehouden
- De zijrem zorgt voor een veilig houvast waar nodig
- Stille en zachte zwenkwielen zonder krassen of strepen, zelfs op gevoelige vloeren dankzij het zachte polyurethaan profiel
- Spuitmonden voor smeermiddelen op de kogelomloopeenheid en de lagers van het zwenkwiel maken het zwenkwiel bijzonder onderhoudsvriendelijk
- Behuizing, zijrem en richtingvergrendeling van verzinkt staal
- Wiellichaam van massief, zwaar gietijzer
Datasheets(X)
Werkplaats, industrie
Roldiameter (D) | 100 mm |
Rolbreedte (L) | 50 mm |
Hoogte (H) | 131 mm |
Draagvermogen | 230 kg |
Lengte (A) | 100 mm |
Breedte (B) | 115 mm |
Gatafstand (a) | 74 mm |
Gatafstand 2 (b) | 85 mm |
Diameter slobgat (c) | 11 mm |
Materiaal | Polyurethaan/gietijzer |
Boorgatdiepte (R) | 27 mm |