Zwaar koppelanker
Zwaar koppelanker
KOPPELPLAAT-95X35X2,5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Hoge belastbaarheid
- Smal ontwerp
- Treksterkte Rm ≥ 295 N/mm²
- Rek bij breuk A80 ≥ 22%
- Tweezijdig thermisch verzinkt plaatstaal (DX51D + Z275 [ca. 20 µm]) conform EN 10346: 2009
- Toepassing in gebruiksklassen 1 en 2 conform EN 1995:2013
Kan in combinatie met draadstangen, bouten of ASSY 3.0 combischroeven worden gebruikt om te beveiligen tegen opwaartse belasting. 2 geperforeerde platen en identieke houtbreedten moeten worden gebruikt voor elke verbinding.
Laat ruimte voor excentriciteit in eenzijdige verbindingen.
Voor de nagels moeten de randafstanden en boutintervallen in acht worden genomen conform EC5.
De nagels moeten symmetrisch met de as van de centraal toegepaste kracht worden aangebracht.
Diameter van bouten, schroeven en deuvelpinnen mag max. slechts 2 mm kleiner zijn dan de diameter van het gat.
De desbetreffende randvoorwaarden van de ankergoedkeuring moeten in acht worden genomen.
Beschikbare werkdocumenten:
Belastingstabellen en gedetailleerde werkinstructies kunt u vinden op de servicepagina www.wuerth.de/holzverbinder.
CE-markering conform EN 14545:2009-02
Datasheets(X)
Voor smalle hout-houtverbindingen die worden blootgesteld aan hoge trek- en compressielasten bijv. houten frameverbinders, windschoren, stijlverbinders
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Kam-/geribde nagel conform EN 14592: 4,0 x XX mm
- ASSY raveeldragerschroef conform ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
- ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 of 12 mm
- Bouten conform specificaties van de fabrikant: M10 of M12
- Aanbevolen deuvels voor verankering in beton: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Breedte x lengte | 35 mm x 100 mm |
Dikte | 2,5 mm |
Aantal gaten D 5 mm | 8 st |
Aantal gaten D 11 mm | 2 st |
Gewicht | 60 g |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Goedkeuring | EN 14545:2009-02 |
Min. treksterkte Rm | 295 N/mm² |
Min. rek bij breuk A80 | 22 % |
Materiaalomschrijving | DX51D |
Norm werkstof | DIN EN 10346:2009 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!