Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zwaai-/flitslicht 12 V/24 V

Zwaai-/flitslicht
ZWAAILAMP-FLEX.BUISBEVESTIGING-ORANJE

Art.-nr. 081242 01

EAN 4011231987936

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zwaai-/flitslicht 12 V/24 V

Art.-nr. 081242 01
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
Kap met bajonetsluiting
Opmerking

Zonder gloeilampfitting


Ontwerp met magneetbevestiging is onderhevig aan snelheidsbeperkingen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Naar keuze gebruik met 12 V of 24 V door vervangen van het aandrijfrubber op het aandrijftandwiel en de gloeilampjes

Lamptype

Gloeilamp

Kleur

Geel

Kabelaansluiting

Flexibele pijpbevestiging

Minimale nominale spanning

12 V DC

Maximale nominale spanning

24 V DC

Diameter

149 mm

Hoogte

285 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Halogeenlamp

LAMP-H1-P14,5S-12V-55W

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
x 10 st
Halogeenlamp

LAMP-H1-P14,5S-24V-70W

Vertrouwde OEM-kwaliteit voor standaard toepassingen
x 10 st
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapter voor bevestiging buisaansluiting

DIN PIJP LASUITVOERING V OPSTEEKL

x 1 st
Schroefadapter voor bevestiging buisaansluiting

DIN PIJP SCHROEFMODEL V OPSTEEKL.