Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zuigapparaat BSA 50

Stofafzuigsysteem BSA 50
STOFAFZUIGING-BSA 50-VOOR BOORHAMER

Art.-nr. 5708203100

EAN 4050641919656

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zuigapparaat BSA 50

Art.-nr. 5708203100
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
Voor nagenoeg stofvrij werken.

Maximale flexibiliteit


Snelle aanpassing voor rechts- of linkshandig gebruik.



Beweegbare haakse slangkoppeling


Eenvoudige, snelle aansluiting op alle standaard slangen.



Zeer stabiel


Met robuuste telescopische aluminium geleiderail voor nauwkeurig, consistent gebruik.



Comfortabel gebruik gegarandeerd


Met boordiepteaanslag. Werkvlakken blijven schoon omdat het rubber geen verkleuring veroorzaakt.

Opmerking

Compatibel met alle boorhamers met een spindelhalsdiameter van 50 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor min./max. boorlengte

50-230 mm

Geschikt voor min./max. boordiameter

4-16 mm

Geschikt voor gatzaagdiameter

Tot 82 mm

Gewicht

520 g

Gewicht met adapter

635 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zuigslang, clip-on voor ISS- en TSS-serie

ZUIGSLANG, STANDAARD 3M SW35