Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zinkspray

Zinkspray
ZINKSPRAY SNELDROGEND 400ML

Art.-nr. 0893114112

EAN 4046777620931

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinkspray

Art.-nr. 0893114112
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
Langdurige bescherming en reparatie van metalen oppervlakken

Uitstekende corrosiebescherming


  • Zelfs bij lichte beschadigingen wordt het metaal actief beschermd

  • Langer dan 100 uur bestand tegen zoutsproeitest (DIN 50021 SS)


Zeer goede hechteigenschappen op blank metaal



Zeer goede puntlaseigenschappen

Opmerking

Niet geschikt als primer voor PU-, MS-polymeer- of hybride afdichtmassa's.


Niet overschilderbaar met andere lak of verf

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de optische verbetering, reparatie en bescherming tegen corrosie van metalen oppervlakken.

Handleiding

De optimale toepassingstemperatuur is tussen 15°C-25°C

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Acrylhars

Kleur

ZilverGrijs

Min. uithardingstijd

24 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

20°C

Bestendigheid in zoutsproeitest

300 h

Max. temperatuurbestendigheid

300 °C

Stofdroogtijd

10 min

Droge laagdikte (eerste kruisgang)

3,5 µm

Voorwaarde stofdroogtijd

bij 20 °C

Zinkgehalte in de droge film

80 %

Coatingdikte

40 µm

Overschilderbaar

Voorwaardelijke, voorstudies vereist

Voorwaarde handvatsterkte

bij 20 °C

Ondergrond met goede hechting

Ferrometalen, Verzinkte oppervlakken

Puntlasbaar

Ja

Rasteruitvoering

MAN 0-1

Voorwaarde rasteruitvoering

conform ISO 2409

Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest

conform DIN EN ISO 9227

Houdbaarheid vanaf productie

36 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

bij 5 °C tot 30 °C en max. 60% relatieve vochtigheid

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie