Zinken opklikbaar wielgewicht Voor aluminium velgen van auto’s
Slaggewicht, alu velg type 62 Z, zink
WIELGEWICHT ALU-VELG-T-62- 30 GRAM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Type 62 Z
- Bewezen staat van dienst
Bij de installatie moet tweemaal krachtig slaan voldoende zijn. Bij vaker slaan kan de coating van de gewichten beschadigd raken.
Datasheets(X)
Selecteer vóór installatie het juiste gewicht aan de hand van de velgvorm. Houd hierbij rekening met de verschillende velgtypen en velgflenzen.
Gewicht balanceergewicht | 30 g |
Materiaal | Zink |
Oppervlakte | Poedercoating |
Geschikt voor velgtype | Aluminium |
Lengte | 53.7 mm |
Kleur | ZilverGrijs |
Productgewicht (per stuk) | 30.135 g |
Vergelijkingsnummer | Franken 62-Z, Hofmann 666 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!