Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zinkbescherming basis Zinkspray, light

Zinkbescherming basis, METAL-LIGHT-ZINK
ZINKSPRAY LICHT 400 ML

Art.-nr. 0893114

EAN 4038898875260

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zinkbescherming basis Zinkspray, light

Art.-nr. 0893114
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
Extra beschermlaag dankzij zinkvlokken
  • Koud verzinken

  • Beschermt tegen roest

  • Slijtvast

  • Spot-lasbaar

  • Kathodische corrosiebescherming
Opmerking

Bewaren op een droge plaats bij kamertemperatuur (15 - 25°C), minimale houdbaarheid twee jaar.

Productinformatie

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor het repareren van schade door bewerkings- en roestplekken op verzinkte onderdelen en staalconstructies. Uitermate geschikt voor een hoogwaardige metaalprimer.

Inhoud

400 ml

Chemische basis

Gemodificeerde alkydhars

Kleur

Zilverkleurig

Min. uithardingstijd

10 h

Voorwaarden volledige doorharding/uitharding

20°C

Max. uithardingstijd

12 h

Bestendigheid in zoutsproeitest

240 h

Max. temperatuurbestendigheid

240 °C

Stofdroogtijd

12 min

Droge laagdikte (eerste kruisgang)

20 µm

Voorwaarde stofdroogtijd

bij 20 °C

Zinkgehalte in de droge film

44 %

Zinkgehalte in de verf

21 %

Zinkgehalte in het pigment

99,9 %

Coatingdikte

30 µm

Overschilderbaar

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde handvatsterkte

bij 20 °C

Ondergrond met goede hechting

Ferrometalen, Hout, Kunststof, Karton, Zinkplaten

Puntlasbaar

Ja

Rasteruitvoering

MAN 0-1

Min./max. handvatsterkte

15 min-20 min

Voorwaarde rasteruitvoering

0 - Niet van toepassing

Voorwaarde bestendigheid in zoutsproeitest

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

30 maanden

Voorwaarde houdbaarheid vanaf productie

vorstvrije ruimte, niet blootstellen aan zonlicht

Minimaal vlampunt

21 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie