Zijmand Voor SUB Flex uittrekelement onderkast
Zijmand voor uittrekelement onderkast SUB Flex
ZIJKANTMAND-CHR-SAPHIR-500-212MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Staaldraad ∅, 7 mm, hoogglans verchroomd
Levertijd: ongeveer 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Datasheets(X)
Mandversie | Saphir |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Glansniveau | Gepolijst |
Geschikt voor kastbreedte | 500 mm |
Minimale inwendige inbouwdiepte | 485 mm |
Aantal manden | 1 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!