Zeskantmoer voor drukcontainerbouw DIN 934, roestvast staal A4, blank
DIN 934, roestvast staal A4-70, standaard AD W 7/2
MOER-6K-DIN934-ADW2-A4/70-SW36-M24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met ADW2-certificering
DIN 934 is ingetrokken en vervangen door ISO 4032/8673.Er is geen gelijkenis (nominale diameter gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 voor standaardschroefdraad | ISO 8673 voor fijne draad).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M24 |
Hoogte (m1) | 21,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |