Zeskantmoer EN 14399-4, staal 10Z, thermisch verzinkt, voor boutverbindingen met hoge voorspanning
EN 14399/-4 thermisch verzinkt staal 10
MOER-6K-EN14399/4-10Z-K1-SW41-(TZN)-M24
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Zeer sterke verbindingen conform DIN EN 14399-4. Voor zeer sterke, voorspanbare schroefverbindingen voor de metaalbouw
- HV-systeem
- Klasse K1
- Sterkteklasse 10Z
- Staal thermisch verzinkt
- Gesmeerd met MoS2
"Alleen complete sets (schroeven, moeren en ringen) van één fabrikant gebruiken." (uit DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
De uitvoering van dragende staalconstructies met zeer sterke hulpstukken is in de richtlijn DIN EN 1090-2 en DASt 024 vastgelegd.
Vanwege de traceerbaarheid van batches kunnen deze artikelen alleen worden gekocht bij en opgeslagen door de fabrikant en zijn deze daarom uitgesloten van omwisseling of retournering!
Opslag en transport:
Schroeven, moeren en onderlegringen worden geleverd in een thermisch verzinkte uitvoering met onder procescondities gesmeerde moeren. De binnendraad van de moer is niet thermisch verzinkt en is alleen door de aangebrachte smering beschermd tegen corrosie. Onjuiste transport- en opslagomstandigheden kunnen leiden tot corrosie van de binnendraad of tot een verandering in de smeertoestand zoals deze is geleverd en de correlatie tussen het aanhaalmoment en de voorspankracht die daarmee verband houden.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M24 |
Hoogte (m1) | 20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW41 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10Z |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
k-Klasse | K1 |
Uitvoering | Met grote sleutel |
Gereguleerd gebied | hEN 14399-1 |
Toepassingsgebied | Staalbouw |
Geschikt voor | Aansluitingen met hoogvaste bouten in staalconstructies |
Bouwproduct | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |