Zeskantmoer, vlakke vorm
DIN 936 staal verzinkt dikke-laag gepassiveerd
MOER-6K-DIN936-04-SW24-(VZD)-M16
Art.-nr. 03191516
EAN 4059609389173
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die een gehalte chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Temperatuurbestendigheid tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW24 |
Normering | DIN 936 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 04 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Hardheidsklasse | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Buitenzeskant |
Productklasse | A |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |