Zeskantmoer, type B/S DIN 934 staal, blauw verzinkt, met ring, conform EN ISO 7089 (DIN 125), staal, blauw verzinkt
Zeskantmoer staal verzinkt voor W-FAZ-IG
MOER-6K-RING-COMBI-A2K-M6
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Te gebruiken met draadstangen met acceptatietestcertificaat 3.1
Zeskantschroeven, schroeven met verzonken kop, ringen, ringen met verzonken kop en moeren hebben een speciale coating en zijn conform ETA-99/0011 alleen toegestaan in het ankersysteem.
Bestanddeel van de goedkeuring ETA-99/0011
Datasheets(X)
Sleutelwijdte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!