Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad ISO 980 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ZELFB-MOER-DIN980-V-I8I-(A2K)-M10X1,25
Art.-nr. 036910 125
EAN 4011231349161
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M10 x 1,25 |
Hoogte (m1) | 10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Normering | DIN 980 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I8I |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |