Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) fijne draad DIN 980, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating (P3E)
DIN 980 V, staal I10I, zink-nikkel, fijne draad
ZELFB-MOER-DIN980-V-I10I-(P3E)-M12X1,5
Art.-nr. 0263001215
EAN 4046778962467
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Moerborging door vervorming van moer en schroefdraad
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 10513. Er is een beperkte gelijkenis (draden M18×2, M18×1.5, M20×2, M22×2, M22×1.5, M27×2, M33×2 en M39×3 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Standaarddraad is opgenomen in ISO 7042 | ISO 10513 geldig voor sterkteklassen 8, 10, 12).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M12 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 12 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW19 |
Normering | DIN 980 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | I10I |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |