Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 980 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ZELFB-MOER-DIN980-V-8-SW7-(A2K)-M4
Art.-nr. 03694
EAN 4011231349529
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (draden M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (m1) | 4,2 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Normering | 980 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |