Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)
ISO 7042 staal 8 zink-nikkel zwart
ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW8-(ZNBHL)-M5
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch vermogen tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
Datasheets(X)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (m1) | 5,10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Zink-nikkel zwart |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Schroefborging, klemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Draadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |