Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 8, zink-nikkelcoating, zwart (ZNBHL)

ISO 7042 staal 8 zink-nikkel zwart
ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW13-(ZNBHL)-M8

Art.-nr. 4533602408
EAN 4053479806310

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verbindingselementen met een gegalvaniseerde chroom(VI)-vrije zink-nikkel bekleding (ZNBHL zwart of ZNSHL zilver) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid van 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
  • Thermisch vermogen tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief

Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (m1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Zink-nikkel zwart

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Schroefborging, klemmen

Draadtype

Metrisch draad

Draadvorm

Standaard metrische draad