Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal, sterkteklasse 10, zink-nikkelcoating, zilver (ZNSHL)
ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW8-(ZNSHL)-M5
Art.-nr. 45339035
EAN 4046777205442
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije zilverkleurige zink-nikkelcoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een zink-nikkellegering en een top coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 - 360 u*
- Diameter ≥ M4 - 600 u*
- Diameter ≥ M10 - 720 u*
- *Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitests conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Thermische weerstand tot 120 °C
- Gelijkmatige laagverdeling
- Functioneel en decoratief
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (m1) | 5,10 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Normering | ISO 7042 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Corrosiebeschermingsperiode | 600 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |