Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

ISO 7042 staal 10 zinklamel zilver
ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW21-(ZFSHL)-M14

Art.-nr. 453340314
EAN 4046777882995

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Art.-nr. 453340314

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamel coatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere toepassingen waarvoor de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFSHL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 u*

  • Diameter ≥ M10 - 720 u*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op plaatsen zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


  • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert
Opmerking

ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M14

Hoogte (m1)

14,10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW21

Normering

ISO 7042

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Zinklamel zilver

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad