Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ZELFB-MOER-ISO7042-10-SW13-(A2K)-M8
Art.-nr. 03690508
EAN 4053479792880
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Normering | 7042 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |