Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 RVS A4-70 blank
ZELFB-MOER-ISO7042-A4-70-SW10-M6
Art.-nr. 0369076
EAN 4046777158663
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7042 vervangt DIN 980, DIN 6925 | Er is een beperkte gelijkenis | M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd naar 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldt voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (m1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | ISO 7042 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |