Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 10, zink-nikkel, zilver (ZNSHL)
ISO 7040 staal zink-nikkel 10
ZELFB-MOER-ISO7040-10-SW24-(ZNSHL)-M16
Art.-nr. 453490316
EAN 4046777349146
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSH) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 – 360u*
- Diameter ≥ M4 - 600 u*
- Diameter ≥ M10 – 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Schroefdraad M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10.
Datasheets(X)
|  | |
| Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M16 | 
| Hoogte (h1) | 19,10 mm | 
| Externe aandrijving (s1) | SW24 | 
| Materiaal | Staal | 
| Sterkteklasse | 10 | 
| Oppervlakte | Zink-nikkelzilver | 
| Voldoet aan RoHS | Ja | 
| Corrosiebeschermingsperiode | 720 h | 
| Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring | 
| Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |