Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

ZELFB-MOER-ISO7040-10-(ZFSHL)-M8

Art.-nr. 45344038

EAN 4056807154886

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, staal 10 met zilverkleurige zinklamelcoating (ZFSHL)

Art.-nr. 45344038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfswagens, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

    M8

    Hoogte (h1)

    9,5 mm

    Externe aandrijving (s1)

    SW13

    Normering

    7040

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    10

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Corrosiebeschermingsperiode

    480 h

    Werkingsprincipe van de borging

    Klemdeel polyamide ring

    Borgfunctie

    Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie