Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040 staal 10, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ZELFB-MOER-ISO7040-10-SW10-(A2K)-M6
Art.-nr. 5162000306
EAN 4053479388779
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draad M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draad M10, M12 en M14 gewijzigd in 16, 18 en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | 7040 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |