Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 7040, RVS A2-70, blank
ZELFB-MOER-ISO7040-A2/70-SW7-M4
Art.-nr. 5162000404
EAN 4053479339689
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M4 |
Hoogte (h1) | 6 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW7 |
Normering | 7040 |
Materiaal | RVS A2 |
Sterkteklasse | 70 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |