Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen inzetstuk) ISO 6924 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ZELFB-MOER-DIN6924-8-SW5,5-(A2K)-M3
Art.-nr. 03719843
EAN 4045727087008
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6924 is ingetrokken en vervangen door ISO 7040. Er is een beperkte gelijkenis (Draden M7, M18, M22, M27, M33 en draad met nominale diameter > M36 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 zijn opgenomen | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M3 |
Hoogte (h1) | 4,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS5.5 |
Normering | DIN 6924 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |