Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7040 staal 8 verzinkt
ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW36-(A2K)-M24

Art.-nr. 5162000224
EAN 4053479388755

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5162000224

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | Draden M7, M18, M22 verwijderd | Draden M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M24

Hoogte (h1)

27,10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW36

Normering

ISO 7040

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie