Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel

ISO 7040 staal 10 zink-nikkel zwart
ZELFB-MOER-ISO7040-10-(ZNBHL)-M6

Art.-nr. 45346036

EAN 4055375651667

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel

Art.-nr. 45346036

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

ISO 7040 staal 10 zink-nikkel zwart

Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zwarte coating (ZNBHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).



Corrosiebestendigheid:



  • Diameter ≥ M2 – 360u*

  • Diameter ≥ M4 – 480u*

  • Diameter ≥ M10 – 720u*


  • *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS


Overzicht van voordelen:



  • Corrosiebestendigheid tot 720 uur tegen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 NSS

  • Chroom(VI)-vrij

  • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

  • Temperatuurbestendigheid tot 120 °C

  • Gelijkmatige laagverdeling

  • Functioneel en decoratief
Opmerking

ISO 7040 vervangt DIN 982 | Er is een beperkte gelijkenis | M7, M18, M22 verwijderd | M3, M4, M30 en M36 toegevoegd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor M10, M12 en M14 gewijzigd in respectievelijk 16, 18 en 21 mm | Fijne schroefdraad opgenomen in ISO 10512 | Sterkteklasse 12 verwijderd | ISO 7040 van toepassing op sterkteklassen 5, 8, 10.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M6

Hoogte (h1)

8 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Normering

ISO 7040

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

480 h

Werkingsprincipe van de borging

Klemdeel polyamide ring

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie