Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 6925 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
DIN 6925 staal 8 verzinkt
ZELFB-MOER-DIN6925-8-SW30-(A2K)-M20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (Diameters M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M20 |
Hoogte (m1) | 20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Schroefborging, klemmen |
Draadtype | Metrisch draad |
Voldoet aan RoHS | Ja |