Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met klemdeel

DIN 6925 staal 10, galvanisch verzinkt
MR-6K-DIN6925-10-SW18-(A2K)-M12

Art.-nr. 036971112

EAN 4056808467435

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met klemdeel

Art.-nr. 036971112

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 6925, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
Opmerking

DIN 6925 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (Diameters M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M12

Hoogte (m1)

12 mm

Externe aandrijving (s1)

SW18

Normering

DIN 6925

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

10

Oppervlakte

Verzinkt

Werkingsprincipe van de borging

Eendelige klemmoer metaal

Borgfunctie

Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen

Draadtype

Metrisch draad

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie