Zeskantmoer met flens en klemdeel (volledig metaal)
EN 1664 staal 10 zinklamel zilver
ZELFB-FLENSMOER-EN1664-10-SW16-ZFSHL-M10
Art.-nr. 452740310
EAN 4056808412527
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zinklamelcoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor assemblage van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -apparatuur, en alle andere gebieden waar corrosiebeschermingsvereisten gelden voor voertuigbouw.
Corrosieweerstand voor ZFSHL is als volgt:
- Diameter ≥ M6 - 480 uur*
- Diameter ≥ M10 - 720 uur*
De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:
- Zinklamelcoating, zilverkleurig, met topcoating, en een smering die de wrijvingscoëfficiënt bepaalt.
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoating met geïntegreerde smerende deeltjes
EN 1664 vervangt DIN 6927 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1667 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (h1) | 11,4 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Normering | EN 1664 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |