Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk) fijne draad EN 1666 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
EN 1666 staal 8 verzinkt
ZELFB-FLENSMOER-EN1666-8-(A2K)-M12X1,25
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO en 1666 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met standaard draad inbegrepen in DIN EN 1663 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 verwijderd | Sterkteklasse 6 toegevoegd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling | M12 x 1,25 |
Hoogte | 16,1 mm |
Flensdiameter | 26 mm |
Externe aandrijving | SW18 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met flens |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Schroefborging, klemmen |
Voldoet aan RoHS | Ja |