Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
EN 1663 staal 8 zink-nikkel
ZELFB-FLENSMOER-EN1664-8-SW10-(ZNSHL)-M6
Art.-nr. 45279026
EAN 4061337718385
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Bevestigingsmiddelen met een chroom (VI)-vrije zink-nikkel zilvercoating (ZNSHL) zijn geschikt voor toepassingen met een hoog risico op corrosie. De coating bestaat uit een laag zink-nikkellegering en een afdichtende coating (toplaag met geïntegreerde smerende deeltjes).
Corrosiebestendigheid:
- Diameter ≥ M2 – 360u*
- Diameter ≥ M4 - 600 u*
- Diameter ≥ M10 – 720u*
- *Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform EN ISO 9227 NSS
Overzicht van voordelen:
- Corrosiebestendigheid van tot 720 uur corrosie van basismetaal conform EN ISO 9227 NSS
- Chroom(VI)-vrij
- Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
- Functioneel en decoratief
EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Hoogte (h1) | 7,30 mm |
Flensdiameter (dc) | 14,20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Normering | EN 1664 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 480 h |