Zeskantmoer met flens en klemdeel (niet-metalen inzetstuk)
EN 1663 staal 8 blank
ZELFB-FLENSMOER-EN1663-8-SW13-M8
Art.-nr. 45268028
EAN 4052713725981
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
EN 1663 vervangt DIN 6926 | Er is een beperkte overeenkomst | Moeren met fijne draad zijn gespecificeerd in EN 1666 | Hoogte van moer gewijzigd | Sleutelwijdtes voor maat M10 gewijzigd van 15 mm in 16 mm | Sterkteklasse 12 toegevoegd.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M8 |
Hoogte (h1) | 11,1 mm |
Flensdiameter (dc) | 15,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 8 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Werkingsprincipe van de borging | Klemdeel polyamide ring |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |