Zeskantmoer met flens en klemdeel (geheel metaal) conform MBN-norm
MBN 13023 staal 10 zinklamel zilver
ZELFB-FLENSMOER-MBN13023-DBL-10-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Oppervlaktebescherming:
Conform DBL 9440.40 (zilverkleurige zinklamelcoating met geïntegreerde smering in topcoat, Cr(VI)-vrij) > VDA 235-104.42
Corrosiebestendigheid:
- ≤ M8 - ca. 480 uur, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS
- ≥ M10 - ca. 720 uur, geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227-NSS
De gespecificeerde corrosiebestendigheid geldt uitsluitend voor de corrosietests volgens DIN EN ISO 9227-NSS (zoutsproeitest), op zijn vroegst 24 uur na het aanbrengen van de coating en dus voorafgaand aan sorteren, inpakken, transport en/of montage. Deze waarden kunnen in de praktijk afwijken als gevolg van hanteren en verwerken.
In de meeste gevallen zijn de corrosiebestendigheid na de zoutsproeitest en de corrosiebestendigheid van het behandelde oppervlak onder bedrijfscondities niet met elkaar te vergelijken. Bij het ontwerpen van een verbinding dient rekening gehouden te worden met de materiaalcombinatie en bijbehorende coatings, evenals de omgevingscondities waaraan de constructie en de coatings blootgesteld zullen worden.
Wrijvingscoëfficiënt:
μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)
Flensmoeren verminderen het gevaar van voorspanningsverlies bij het plaatsen op de contactvlakken. De bij het aanhalen gevormde oppervlaktedruk onder de moer is in vergelijking met gebruikelijke zeskantmoeren (zonder flens) gering omdat de kracht over een groter contactvlak wordt verdeeld. De moeren hebben een klemdeel en mogen derhalve niet opnieuw worden gebruikt.
Voordeel: Vermindering van het zetten aangezien er minder te verbinden onderdelen worden gebruikt in vergelijking met verbindingen met onderlegringen.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M10 x 1,5 |
Flensdiameter (dc) | 21.8 mm |
Hoogte (h1) | 11.4 mm |
Externe aandrijving (s1) | WS16 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zinklamel zilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Corrosiebeschermingsperiode | 720 h |
Werkingsprincipe van de borging | Eendelige klemmoer metaal |
Borgfunctie | Vergrendeling tegen loskomen door vastklemmen |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Min./max. wrijving | 0,09-0,14 µ |