Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zinklamel, zilver (ZFSHL)

FLENSMOER-6K-EN1661-10-(ZFSHL)-M8

Art.-nr. 45374038

EAN 4058794821826

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661, staal, sterkteklasse 10, zinklamel, zilver (ZFSHL)

Art.-nr. 45374038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zinklamellencoatings zijn chroom(VI)-vrije corrosiebeschermingscoatings voor constructie van bedrijfsvoertuigen, bouwmachines, landbouwvoertuigen en -uitrusting en alle andere terreinen waarop de standaard-corrosiebeschermingsvereisten van voertuigconstructie gelden.



De corrosieweerstand van ZFHSL is als volgt:


  • Diameter ≥ M6 - 480 uur*

  • Diameter ≥ M10 - 720 uur*


  • * Richtlijn: Geen corrosie van basismetaal op punten zonder schroefdraad bij zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 NSS.


  • De afkorting ZFSHL heeft betrekking op de volgende corrosiebeschermingscoating:


    • Zinklamelcoating, met topcoat, zilverkleurig, met smering die de wrijvingscoëfficiënt verandert.

    • Aangepaste wrijvingscoëfficiënt variërend van 0,09 μ - 0,14 μ dankzij topcoat met geïntegreerde smerende deeltjes

    Opmerking

    ISO EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

    Productinformatie

    Datasheets(X)

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

    M8

    Hoogte (h1)

    8 mm

    Flensdiameter (dc)

    17,9 mm

    Externe aandrijving (s1)

    SW13

    Normering

    1661

    Materiaal

    Staal

    Sterkteklasse

    10

    Oppervlakte

    Zinklamel zilver

    Uitvoering

    Met flens

    Corrosiebeschermingsperiode

    480 h

    Voldoet aan RoHS

    Ja

    Art.-nr.
    Materiaalnr. klant

    Gevaarlijke stoffen

    Productinformatie

    Datasheets()

    Datasheets ()

    CAD-gegevens  | 

    Certificaten/ Documenten

     | 

     | 

    Technische informatie