Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-EN1661-8-SW13-(A2K)-M8

Art.-nr. 0379208

EAN 4053479755793

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0379208

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Hoogte (h1)

8,0 mm

Flensdiameter (dc)

17,9 mm

Externe aandrijving (s1)

SW13

Normering

EN 1661

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Met flens

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie