Zeskantmoer met flens EN 1661 staal 10 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
FLENSMOER-EN1661-10-SW8-(A2K)-M5
Art.-nr. 0379305
EAN 4053479755892
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
EN 1661 vervangt DIN 6923 | Er is enige gelijkenis | Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor maat M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M5 |
Hoogte (h1) | 5 mm |
Flensdiameter (dc) | 11,8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW8 |
Normering | EN 1661 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met flens |
Voldoet aan RoHS | Ja |