Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met flens DIN 6923 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-6K-DIN6923-8-SW7-(A2K)-M4

Art.-nr. 037900004

EAN 4045727328491

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met flens DIN 6923 staal 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 037900004

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 6923 is ingetrokken en vervangen door EN 1661. Beperkte gelijkenis (Fijne draad verwijderd | Sleutelwijdte voor M10 gewijzigd van 15 naar 16 mm).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M4

Hoogte (h1)

4 mm

Flensdiameter (dc)

10 mm

Externe aandrijving (s1)

SW7

Normering

6923

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

Met flens

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie