Zeskantmoer met fijne draad
ISO 8673 staal 10 zink-nikkel zilver fijndr ZNSHR
MOER-6K-ISO8673-10-SW36-(ZNSHR)-M24X2
Art.-nr. 418200242
EAN 4059608515092
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M24 x 2 |
Hoogte (m1) | 20,20 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW36 |
Normering | ISO 8673 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Zink-nikkelzilver |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | Metrisch draad |