Zeskantmoer met fijne draad
ISO 8673 staal 10 vrz dikke-laag gepassiv fijndr
MOER-6K-ISO8673-10-SW30-(VZD)-M20X1,5
Art.-nr. 453150320
EAN 4058794043549
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Verbindingselementen met galvanisch verzinkte chroom(VI)-vrije dikke-laag passivering (VZD) bieden een toekomstbestendig alternatief voor oppervlakken die chroom(VI) bevatten. De coating bestaat uit een zinklaag met passivering op chroom(III)-basis.
Overzicht van voordelen:
- Chroom(VI)-vrij alternatief voor A2C of A3C
- Thermisch bestendig tot 120 °C
- Gelijkmatige verdeling van de laagdikte
ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M20 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Normering | ISO 8673 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 10 |
Oppervlakte | Verzinkt dikkelaag gepassiveerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | Metrisch draad |