Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-ISO8673-8-SW16-(A2K)-M10X1,25

Art.-nr. 0317910125

EAN 4011231335362

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 0317910125

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D)

M10 x 1,25

Hoogte (m1)

8,4 mm

Externe aandrijving (s1)

WS16

Normering

ISO 8673

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Schroefdraadvorm

Fijndraad

Draadtype

Metrisch draad

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie