Zeskantmoer met fijne draad ISO 8673, staal 10, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
ISO 8673 staal 10 galvanisch verzinkt fijne draad
MOER-6K-ISO8673-10-SW30-(A2K)-M20X1,5
Art.-nr. 5162051120
EAN 4046777304640
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 8673 vervangt DIN 934 | Er is geen gelijkenis | Nominale Ø gewijzigd | Sommige moerhoogtes gewijzigd | Sleutelwijdte veranderd voor M10, M12, M14, M22 | Alleen fijne schroefdraad opgenomen in ISO 8673 | Fijne draad opgenomen in ISO 4032.
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling (D) | M20 x 1,5 |
Hoogte (m1) | 18 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW30 |
Normering | ISO 8673 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Draadtype | Metrisch draad |